Juego de avellanadores cónicos, largos, n.º 150371 con caja 90°, Cantidad de avellanadores: 6

Número de artículo: 150373 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 6
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150373 6
EAN / GTIN 4045197086228
Número del fabricante 150373 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Práctico para montaje y talleres.
Avellanador cónico n.° 150371, con mango largo.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Juego de avellanador cónico de 6 piezas con caja.