{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Número del fabricante | 150372 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión, extralargos 90° 31 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
192,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
523 piezas en stock
51,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
891 piezas en stock
35,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
711 piezas en stock
47,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
140,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
272,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
anillo de color | sin | sin | sin | azul | sin | azul |
Longitud total L | 190 | 71 | 71 | 71 | 140 | 71 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | MDI |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |