{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 161 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150372 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086198 | |
Número del fabricante | 150372 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión, extralargos 90° 16,5 mm
a petición
En stock
211 piezas en stock
64,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.196 piezas en stock
17,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.360 piezas en stock
12,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
49,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.389 piezas en stock
20,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
134,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | azul | azul |
Longitud total L | 161 | 60 | 60 | 111 | 60 | 60 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |