{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 158 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150372 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086181 | |
Número del fabricante | 150372 12,4 |