{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×0,75 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 7,2 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137050 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197079503 | |
Número del fabricante | 137050 8X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E 8X0,75
a petición
En stock
54 piezas en stock
28,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
24,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
24,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
23,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Recubrimiento | vaporizado | nitrurados | vaporizado | TiN |
⌀ de rosca | 6 | 8 | 8 | 8 |
Tamaño de rosca | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 12 | 24 | 24 | 20 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |