{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,5 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137050 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079541 | |
Número del fabricante | 137050 12X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E 12X1,5
a petición
En stock
326 piezas en stock
35,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
31,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
32,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | TiN |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Ángulo de hélice | 40 | 40 | 40 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |