Macho de roscar a máquina HSS-E 4X0,5

Número de artículo: 137050 4X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M4×0,5
    Recubrimiento vaporizado
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 374
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 2,8 mm
    Vástago cuadrado □ 2,1 mm
    ⌀ de agujero para roscar 3,5 mm
    ⌀ de rosca 4 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color azul
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 8 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 137050 4X0,5
    EAN / GTIN 4045197079466
    Número del fabricante 137050 4X0,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.