{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24×1,5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 22,5 mm | |
⌀ de rosca | 24 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137050 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079602 | |
Número del fabricante | 137050 24X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E 24X1,5
a petición
En stock
45 piezas en stock
123,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
108,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
201 piezas en stock
123,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Paso de rosca | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Profundidad de rosca | 48 | 72 | 60 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |