{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Thread size | M12×1 | |
Coating | vaporised | |
Thread type | MF | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2 6H | |
Taper lead form | C | |
Helix angle | 40 degrees | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 2×D for blind holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Thread pitch | 1 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Shank ⌀ Ds | 9 mm | |
Shank square □ | 7 mm | |
Tapping hole ⌀ | 11 mm | |
Thread ⌀ | 12 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for dynamic machining | |
Number of clamping slots | 3 | |
Colour ring | blue | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 24 mm | |
Type of product | Tap |
Número de artículo | 137050 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197079534 | |
Número del fabricante | 137050 12X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine tap HSS-E 12X1
a petición
En stock
143 piezas en stock
US $ 54.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 48.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 45.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Type of threading tool | Machine tap for dynamic machining | Machine tap for dynamic machining | Machine tap for dynamic machining |
Flank angle | 60 | 60 | 60 |
Thread size | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Thread standard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Shank ⌀ Ds | 9 | 9 | 9 |
Type of product | Tap | Tap | Tap |