{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M22×1,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 20,5 mm | |
⌀ de rosca | 22 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 44 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136250 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078933 | |
Número del fabricante | 136250 22X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina, Sin revestimiento, MF: 22X1,5
a petición
En stock
15 piezas en stock
105,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
93,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
66,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C |
Tamaño de rosca | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Paso de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Ángulo de hélice | 15 grados | 40 grados | 40 grados |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |