{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136250 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078841 | |
Número del fabricante | 136250 16X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 16X1
a petición
En stock
53 piezas en stock
73,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
49,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
40,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
40,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Paso de rosca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 32 | 48 | 40 | 48 |