{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 18,5 mm | |
⌀ de rosca | 20 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 40 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136250 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078902 | |
Número del fabricante | 136250 20X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina, Sin revestimiento, MF: 20X1,5
a petición
En stock
14 piezas en stock
92,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
78,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
57,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Paso de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Profundidad de rosca | 40 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |