Macho de roscar a máquina 10X0,75

Número de artículo: 136250 10X0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10×0,75
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 15 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,75 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 9,2 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 20 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136250 10X0,75
EAN / GTIN 4045197078728
Número del fabricante 136250 10X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Grafito, PRFV, CFRP
N
14
Uni
 
16
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la derecha de 15°.