{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 20 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136250 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197525116 | |
Número del fabricante | 136250 10X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 10X1
a petición
En stock
55 piezas en stock
40,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
713 piezas en stock
27,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
574 piezas en stock
20,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Longitud total L | 90 | 90 | 90 |
⌀ de rosca | 10 | 10 | 10 |
Tamaño de rosca | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |