Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 6X0,75

Número de artículo: 132845 6X0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6×0,75
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,75 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar 5,2 mm
⌀ de rosca 6 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 18 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132845 6X0,75
EAN / GTIN 4067263161615
Número del fabricante 132845 6X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 6X0,75

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 6X0,75

a petición
En stock
49 piezas en stock
12,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
20,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo de rosca MF MF
Sentido del corte derecha derecha
Clase de tolerancia ISO 2 6H ISO 2 6H
Profundidad de rosca 18 mm 18 mm
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante
⌀ de mango Ds 4,5 mm 4,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra