Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 22X1,5

Número de artículo: 132845 22X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M22×1,5
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 20,5 mm
⌀ de rosca 22 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 66 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132845 22X1,5
EAN / GTIN 4067263161783
Número del fabricante 132845 22X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 22X1,5

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 22X1,5

a petición
En stock
47 piezas en stock
66,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
75,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados
Paso de rosca 1,5 mm 1,5 mm
Refrigeración interior no no
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Sentido del corte derecha derecha
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra