{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5×0,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,5 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Serie | CleverTap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12,5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136255 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161448 | |
Número del fabricante | 136255 5X0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, MF: 5X0,5
a petición
En stock
24 piezas en stock
12,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
38,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
22,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C |
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ de rosca | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tamaño de rosca | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Paso de rosca | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ de agujero para roscar | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |