Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap 8X0,75

Número de artículo: 136255 8X0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8×0,75
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norm DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,75 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 7,2 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 20 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136255 8X0,75
EAN / GTIN 4067263162124
Número del fabricante 136255 8X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar robusto para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca de color bronce templado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap  8X0,75

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap 8X0,75

a petición
En stock
55 piezas en stock
17,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
41,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
25,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Forma del corte previo C C C
anillo de color sin sin sin
Tamaño de rosca M8×0,75 M8×0,75 M8×0,75
⌀ de agujero para roscar 7,2 7,2 7,2
Profundidad de rosca 20 16 24
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero ciego
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra