Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B 5X0,5

Número de artículo: 132845 5X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M5×0,5
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 374
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 3,5 mm
    Vástago cuadrado □ 2,7 mm
    ⌀ de agujero para roscar 4,5 mm
    ⌀ de rosca 5 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Serie CleverTap
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 15 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 132845 5X0,5
    EAN / GTIN 4067263152408
    Número del fabricante 132845 5X0,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    13
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    12
    Acero < 750 N/mm²
    P
    12
    Acero < 900 N/mm²
    P
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con corte inicial helicoidal.
    HOLEX Clever Tap:
    Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "CleverTap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra