Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B 10X1,25

Número de artículo: 132845 10X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10×1,25
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132845 10X1,25
EAN / GTIN 4067263161660
Número del fabricante 132845 10X1,25

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

Descargas y documentos

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra