{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6×0,75 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,2 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Serie | CleverTap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136255 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263162100 | |
Número del fabricante | 136255 6X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, MF: 6X0,75
a petición
En stock
35 piezas en stock
12,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
41,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
21,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | vaporizado |
⌀ de rosca | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
⌀ de agujero para roscar | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |