Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M12

Número de artículo: 131265 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.549 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,75 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10,2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 24 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131265 M12
EAN / GTIN 4067263161561
Número del fabricante 131265 M12

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.
ISO 2 6H
HSS-E

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M12

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M12

a petición
En stock
1.549 piezas en stock
16,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
490 piezas en stock
26,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock
28,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
36,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
588 piezas en stock
28,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Forma del corte previo B B B B B
Número de ranuras de sujeción 4 3 3 3 3
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados
Tipo de rosca M M M M M
Paso de rosca 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm
Profundidad de rosca 24 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra