{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131650 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197069962 | |
Número del fabricante | 131650 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina con dientes sobresalientes, Sin revestimiento, M: M12
a petición
En stock
64 piezas en stock
36,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
417 piezas en stock
26,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
28,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
28,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.453 piezas en stock
16,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M |
Paso de rosca | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Profundidad de rosca | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |