Macho de roscar a máquina con dientes sobresalientes M8

Número de artículo: 131650 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
205 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norm DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 6,8 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 24 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131650 M8
EAN / GTIN 4045197069948
Número del fabricante 131650 M8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Un diente de cada dos de la rosca de guía sobresale; por tanto, se precisa un par más reducido y una mejor distribución de lubricante.

Ventaja:

Perfectamente aplicable para materiales de trabajo elásticos y para piezas de trabajo de pared fina. Gracias a la reducción de la resistencia de rozamiento no se producen deformaciones de material.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina con dientes sobresalientes M8

Macho de roscar a máquina con dientes sobresalientes M8

a petición
En stock
205 piezas en stock
23,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.485 piezas en stock
16,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
280 piezas en stock
17,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.558 piezas en stock
17,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.199 piezas en stock
11,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3 3 3
anillo de color sin sin sin sin sin
Tipo de rosca M M M M M
Refrigeración interior no no no no no
Vástago cuadrado □ 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
⌀ de mango Ds 8 8 8 8 8
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra