{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131650 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197069955 | |
Número del fabricante | 131650 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina con dientes sobresalientes, Sin revestimiento, M: M10
a petición
En stock
4 piezas en stock
28,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
866 piezas en stock
19,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
20,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
507 piezas en stock
20,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.458 piezas en stock
13,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
⌀ de rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |