{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Serie | CleverTap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 8 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131265 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263161516 | |
Número del fabricante | 131265 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M4
a petición
En stock
1.211 piezas en stock
9,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.665 piezas en stock
12,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
410 piezas en stock
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
452 piezas en stock
17,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B |
⌀ de rosca | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidad de rosca | 8 | 12 | 12 | 12 |