{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×0,75 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 7,2 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 16 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Número del fabricante | 130470 8X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales 8X0,75
a petición
En stock
77 piezas en stock
30,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
21,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 7,2 | 7,2 |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Vástago cuadrado □ | 4,9 | 4,9 |