{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14×1,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12,5 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 28 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130470 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067067 | |
Número del fabricante | 130470 14X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 14X1,5
a petición
En stock
65 piezas en stock
47,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
35,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | D | C |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ de agujero para roscar | 12,5 mm | 12,5 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar |