{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14×1,25 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12,8 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 28 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130470 14X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197067050 | |
Número del fabricante | 130470 14X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 14X1,25
a petición
En stock
49 piezas en stock
53,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
65,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
31,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
31,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 |
Paso de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 28 mm | 42 mm | 28 mm | 35 mm | 42 mm |