{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24×1,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 22,5 mm | |
⌀ de rosca | 24 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130470 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067203 | |
Número del fabricante | 130470 24X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales 24X1,5
a petición
En stock
56 piezas en stock
134,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
76,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | D | C |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
⌀ de agujero para roscar | 22,5 | 22,5 |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ de mango Ds | 18 | 18 |