{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 20 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130470 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197066985 | |
Número del fabricante | 130470 10X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales 10X1
a petición
En stock
109 piezas en stock
32,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M10×1 | M10×1 |
Paso de rosca | 1 | 1 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 5,5 | 5,5 |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 7 | 7 |