Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm

Número de artículo: 123103 15,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 15,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 8×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 128,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 152 mm
Longitud total L 203 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,23 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123103 15,8
EAN / GTIN 4045197960849
Número del fabricante 123103 15,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino, y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 123104.
Pedir forma HE: con n.º 123109.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 15,8mm

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
392,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
613,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
445,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
461,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
490,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde azul verde amarillo verde
Refrigeración interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
⌀ nominal DC 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Tolerancia ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra