{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 98,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123103 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960634 | |
Número del fabricante | 123103 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 10,2 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
299,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
363,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 8×D | 8×D | 12×D |
Longitud total L | 162 | 162 | 204 |
⌀ nominal DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 | 114 | 156 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel |