{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
Intervalo de ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122776 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662127 | |
Número del fabricante | 122776 10,01-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 10,01-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
113,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
94,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
287,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
239,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
116,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
97,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
148,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
123,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | 10,01 mm - 12,00 mm | 10,01 mm - 12 mm | 10,01 mm - 12 mm |
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
anillo de color | verde | blanco | verde | rosa |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HSC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |