{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 21,5 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122776 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827043 | |
Número del fabricante | 122776 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,7
a petición
En stock
111 piezas en stock
43,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
78,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | rojo |
⌀ nominal DC | 2,7 | 2,7 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Diabolo |