Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,3mm

Número de artículo: 122680 8,3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8,3 mm
Recubrimiento TiAlSiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 48,6 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HSC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 61,05 mm
Longitud total L 103 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,11 mm/rev.
anillo de color rosa
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122680 8,3
EAN / GTIN 4062406779924
Número del fabricante 122680 8,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especial para el arranque de virutas de aleaciones basadas en titanio y níquel. Con revestimiento de alto rendimiento TiAlSiN, resistente al desgaste, para una duración prolongada, junto con una calidad de taladrado óptima y formación de rebabas muy reducida.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122681.
Forma HE: pedir con n.° 122680 y 129100HE.