{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 2,31 mm - 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Número del fabricante | 122680 2,31-X |