{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Número del fabricante | 122680 12,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 12,2 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
169,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
199,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
110,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
190,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |