{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 54,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122680 11 | |
EAN / GTIN | 4062406780135 | |
Número del fabricante | 122680 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
120,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
87,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 118 mm | 118 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 54,5 mm | 54,5 mm |