{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53,05 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122680 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406779702 | |
Número del fabricante | 122680 6,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 6,1 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
73,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
82,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
48,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
88,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rosa | azul | verde | rojo |
Longitud total L | 91 | 91 | 91 | 91 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |