Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 7,3

Número de artículo: 122501 7,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 7,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 30,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 41 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,18 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122501 7,3
EAN / GTIN 4045197824622
Número del fabricante 122501 7,3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Hasta ⌀ 1,9 con rectificado de 4 caras, a partir de ⌀ 2 con rectificado de superficie cónica.
Alma reforzada y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial, que generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122502.
Pedir la forma HE: con n.° 122503.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm o pulgadas): 7,3

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 7,3

a petición
En stock
45 piezas en stock
27,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
54,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
43,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
77,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
69,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
46,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN AlTiN
Ejecución 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Longitud de la ranura de viruta Lc 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 34,05 mm 41 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 23,1 mm 30,1 mm

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra