{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122501 4 | |
EAN / GTIN | 4045197824295 | |
Número del fabricante | 122501 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 4
a petición
En stock
191 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |