{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122445 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197390257 | |
Número del fabricante | 122445 8,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 8,6 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
57,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,1 | 34,1 |