{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122445 4,1 | |
Número del fabricante | 122445 4,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm |
a petición
En stock
76 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
41,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | verde | sin | verde | verde | verde | verde | rojo | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar | no | no |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |