{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 14,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122445 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197389466 | |
Número del fabricante | 122445 3,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
48,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
25,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 62 | 62 |
⌀ nominal DC | 3,7 | 3,7 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 14,5 | 14,5 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |