{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122445 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197389770 | |
Número del fabricante | 122445 5,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
49,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
25,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 5,8 | 5,8 |
Ángulo de punta | 140 | 140 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 28 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 | 19,3 |