{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122445 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197389954 | |
Número del fabricante | 122445 6,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 6,6 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
50,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
27,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 79 | 79 |
Refrigeración interior | no | no |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 | 34 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |