{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 10,32 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,52 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,5 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122436 13/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126957 | |
Número del fabricante | 122436 13/32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 13/32
a petición
En stock
14 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 145 grados | 145 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,52 mm | 39,6 mm | 39,6 mm | 39,52 mm | 39,52 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |