{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 11,11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,335 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,5 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Número del fabricante | 122436 7/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 7/16
a petición
En stock
7 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |