{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 | |
Número del fabricante | 122436 14,01-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 14,01-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
346,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
289,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
362,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
301,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
114,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
95,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
111,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
92,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
181,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
151,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
178,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
148,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm |
Número de filos Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |